Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - OSRAM DULUX® D/E - DULUX D/E 18W/840 G24Q-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5052
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300017617
EAN/GTIN:
     4050300017617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Osram - OSRAM DULUX® D/E - DULUX D/E 18W/840 G24Q-2

KLLni, 2 Rohre, mit 4pol. Stecksockel zum Betrieb am EVG. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar (3…100 %). Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel G24q. Produktvorteile: Verbesserte Wartung. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industrie. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten.
Lampenleistung: 18.70W, Lichtstrom: 1200lm, Sockel: G24q-2, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 4000K, Durchmesser: 12mm, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lichtfarbe: 840, Gesamtlänge: 146.00mm, Amalgamtechnologie: Ja, Anzahl der Lampenrohre: 2, Geeignet für EVG: Ja, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 19.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lampenbezeichnung: T4
EAN/GTIN: 4050300017617
Weitere Informationen:
Sockel:
G24q-2
Leistung:
18.7 W
Lichtfarbe:
840
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
1200 lm
Mittlere Lebensdauer:
20000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
19,00 kWh/1000h
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
75
1
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 6,07*
1 Tag
200
1
€ 4,90*
ab € 4,09*
€ 6,29*
2 Tage
300
1
€ 7,50*
ab € 6,04*
€ 7,82*
3 Tage
27
1
€ 6,99*
ab € 8,27*
€ 12,17*
2 Tage
2200
5
€ 4,96*
ab € 7,25*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.