Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotolampe Osram HLX ESB 20W 6V G4 M/30 ESB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotolampe Osram HLX ESB 20W 6V G4 M/30 ESB
Fotolampe Osram HLX ESB 20W 6V G4 M/30 ESB
Fotolampe Osram HLX ESB 20W 6V G4 M/30 ESB
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300012407_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300012407
EAN/GTIN:
     4050300012407
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4

Fotolampe Osram HLX ESB 20W 6V G4 M/30 ESB

Mit dieser Halogen Niedervolt Lampe erzielen Sie, verglichen mit Standardlampen, eine bis 10 % höhere Lichtausbeute.

Technische Daten:

  • Sockel: G4
  • Spannung von [V]: 6.00
  • Spannung bis [V]: 6.00
  • Leistung [W]: 20
  • Durchmesser [mm]: 9
  • Länge [mm]: 31
  • Lichtstrom [lm]: 460
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3350
  • Lebensdauer [h]: 100
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Gewicht [g]: 1
  • Lampenform code: T9
  • Brennstellung: beliebig
  • Gattung: Displays
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,51*
Lager 2338
68
1
€ 7,50*
ab € 1,47*
€ 2,63*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,68*
1 Tag
44
1
€ 6,40*
ab € 1,67*
€ 2,97*
1
€ 5,46*
ab € 1,77*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.