| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00347252 Herst.-Nr.: F2BC 20M-CPSS-DFH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Baureihe: | F2BC.. | Bezeichnung Gehäuse: | F2BC 504 | Bezeichnung Lagereinsatz: | YAS 204-2LP1W/SS | eClass51: | 23051602 | eClass61: | 23051602 | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 62 | Gehäusehöhe in mm: | 27 | Gehäuselänge in mm: | 119 | Kurzbezeichnung: | Flanschlagereinheit | Wellendurchmesser in mm: | 20 | Werkstoff: | Verbundstoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 75,9148* | € 94,5848* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 75,62* | € 95,97* | | | | | 33 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 80,85* | € 97,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 94,15* | € 114,31* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 129,05* | € 160,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|