| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00330451 Herst.-Nr.: UKP211-J7 EAN/GTIN: 4047643261548 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuseeinheit UKP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Spannhülse, RSR-Dichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 219 | Baureihe: | UKP.. | Breite in mm: | 126 | eClass51: | 23051601 | eClass61: | 23051601 | eClass71: | 23051601 | Gehäusebreite in mm: | 60 | Gehäusehöhe in mm: | 126 | Gehäuselänge in mm: | 219 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Kurzbezeichnung: | Stehlagergehäuseeinheit UKP2.., Grauguss | Wellendurchmesser in mm: | 50 | UNSPSC131: | 31171511 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,2052* | € 58,8252* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,94* | € 59,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,88* | € 72,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 80,07* | € 101,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|