Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKFL212-J7 FAG Flanschlagereinheit UKFL, oval, 2-Loch, GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKFL212-J7 FAG Flanschlagereinheit UKFL, oval, 2-Loch, GG
UKFL212-J7 FAG Flanschlagereinheit UKFL, oval, 2-Loch, GG
Artikel-Nr.:
     2302-A00308165
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     UKFL212-J7
EAN/GTIN:
     4047643261401
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit UKFL, ovale Ausführung, 2-Loch Befestigung, Grauguss, Spannhülse, RSR-Dichtung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
250
Baureihe:
UKFL..
Bezeichnung Gehäuse:
FL212
Bezeichnung Lagereinsatz:
UK212
Breite in mm:
63,2
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Gehäusebreite in mm:
140
Gehäusehöhe in mm:
48
Gehäuselänge in mm:
250
Innendurchmesser in mm:
55
Kurzbezeichnung:
2-Loch-Flanschlagergehäuseeinheit UKFL..
Wellendurchmesser in mm:
55
UNSPSC131:
31171501
Weitere Suchbegriffe: flanschlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 53,51*
€ 69,72*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 51,97*
€ 69,73*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 58,3916*
€ 75,1016*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,06*
€ 75,47*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,1016*
€ 89,3709
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,1416*
€ 88,2285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,3616*
€ 81,3503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,1216*
€ 79,8747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,3916*
€ 69,486
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.