Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESP210 SNR Stehlagereinheit ESP, Graugussgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESP210 SNR Stehlagereinheit ESP, Graugussgehäuse
ESP210 SNR Stehlagereinheit ESP, Graugussgehäuse
Artikel-Nr.:
     2302-A00308061
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESP210
EAN/GTIN:
     3413529504756
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
90
Baureihe:
ESP200
Bezeichnung Gehäuse:
P210
Bezeichnung Lagereinsatz:
ES210
Breite in mm:
30,2
eClass51:
23051601
eClass61:
23051601
eClass71:
23051601
Gehäusebreite in mm:
60
Gehäusehöhe in mm:
114
Gehäuselänge in mm:
206
Innendurchmesser in mm:
50
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Stehlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
50
Werkstoff:
Grauguss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 30,39*
€ 33,80*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,16*
€ 39,35*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 29,4257*
€ 39,5257*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 33,68*
€ 44,26*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,15*
€ 45,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,5257*
€ 47,0356
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,3157*
€ 45,5957
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,2257*
€ 41,9186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,0957*
€ 40,5739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,6257*
€ 38,8246
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,4257*
€ 35,0166
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.