Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKP213HCC SNR Stehlagereinheit UKP..HCC, mit Hülse, Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKP213HCC SNR Stehlagereinheit UKP..HCC, mit Hülse, Deckel
UKP213HCC SNR Stehlagereinheit UKP..HCC, mit Hülse, Deckel
Artikel-Nr.:
     2302-A00176150
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UKP213HCC
EAN/GTIN:
     3413529554126
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Stehgehaeuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
120
Baureihe:
UKP200
Bezeichnung Gehäuse:
P213
Bezeichnung Lagereinsatz:
UK213
Breite in mm:
36
eClass51:
23051601
eClass61:
23051601
eClass71:
23051601
Gehäusebreite in mm:
70
Gehäusehöhe in mm:
150
Gehäuselänge in mm:
265
Innendurchmesser in mm:
60
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Stehlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
60
Werkstoff:
Grauguss
Zubehör Deckel:
SCC213
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 93,89*
€ 105,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,17*
€ 108,41*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 89,9521*
€ 108,8421*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 103,66*
€ 122,95*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 108,44*
€ 127,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,8421*
€ 129,5221
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,7521*
€ 127,035
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,4021*
€ 120,6685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,6921*
€ 116,2536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,9521*
€ 107,043
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.