Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SY 55 TF/VA228 SKF Hochtemp.-Stehlagereinheit SY..TF/VA228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF SY 55 TF/VA228 Stehlagereinheit, für Hochtemperatur
SKF SY 55 TF/VA228 Stehlagereinheit, für Hochtemperatur
Artikel-Nr.:
     2302-A00174649
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SY 55 TF/VA228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Y-Stehlagereinheit, Baureihe SY..TF/VA228, Spannlager YAR 2..-2F/VA228 mit Gewindestiftbefestigung, breiter Innenring, für Hochtemperatur-Anwendungen bis max. +350°C, Graugussgehäuse, ISO-Norm.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
219
Baureihe:
SY..TF
Bezeichnung Gehäuse:
SY 511 M
Bezeichnung Lagereinsatz:
YAR 211-2F/VA228
Breite in mm:
61,2
eClass51:
23051601
eClass61:
23051601
eClass71:
23051601
Gehäusebreite in mm:
60
Gehäusehöhe in mm:
126
Gehäuselänge in mm:
219
Innendurchmesser in mm:
55
Kurzbezeichnung:
Stehlagereinheit
Wellendurchmesser in mm:
55
Werkstoff:
Gusseisen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 190,57*
€ 222,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 191,00*
€ 223,33*
7 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 198,69*
€ 236,69*
42 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 210,98*
€ 241,31*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 220,6459*
€ 257,6659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,6659*
€ 306,6224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,4159*
€ 300,3749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,2659*
€ 285,9164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,2159*
€ 276,3369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,6459*
€ 262,5686
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.