Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAA 45 TXE-2LS SKF Gelenkkopf SAA..TXE-2LS wartungsfrei Außengew.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAA 45 TXE-2LS SKF Gelenkkopf SAA..TXE-2LS wartungsfrei Außengew.
SAA 45 TXE-2LS SKF Gelenkkopf SAA..TXE-2LS wartungsfrei Außengew.
Artikel-Nr.:
     2302-A00174419
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SAA 45 TXE-2LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge skf
gelenkauge
Gelenkköpfe, Baureihe SAA..TXE-2LS, wartungsfrei, Gleitpaarung: Stahl/ PTFE-Gewebe, mit Außengewinde, Rechtsgewinde, mit dreilippigen Hochleistungs-Berührungsdichtungen (-2LS) auf beiden Seiten.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
217
Baureihe:
SAA..TXE-2LS
Breite in mm:
32
eClass51:
23050105
eClass61:
23050105
eClass71:
23050105
Gewinde:
M42x3,0
Innendurchmesser in mm:
45
Kurzbezeichnung:
Gelenkkopf
Länge in mm:
217
Werkstoff:
Stahl/PTFE-Gewebe-Gleitpaarung
UNSPSC131:
31171510
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,52*
€ 334,13*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,22*
€ 335,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,12*
€ 349,24*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,48*
€ 360,43*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 328,0413*
€ 365,3813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,3813*
€ 434,8037
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,7113*
€ 434,0064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,1513*
€ 425,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,5713*
€ 414,7998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,0413*
€ 390,3691
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.