Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenkkopf, wartungsfrei, abgedichtet, Außengewinde SAA 45 TXE-2LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSAA 45 TXE-2LS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SAA 45 TXE-2LS
EAN/GTIN:
     7316572056011
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge skf
gelenkauge
Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Gewebe-Gleitpaarung und einer dreilippigen Hochleistungs-Berührungsdichtung an beiden Seiten. Das Lager ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich. Einige Größen haben abweichende Einbaumaße (Reihe SA(L)A). Lange Gebrauchsdauer;Wartungsfrei;Geeignet für sehr hohe, einseitig wirkende Belastungen;Niedrige Reibungszahl;Einfach und einbaufertig
Weitere Informationen:
Dichtung:
Dichtung an beiden Seiten
Packungshöhe:
80 mm
Verpackungslänge:
228 mm
Packungsbreite:
113 mm
Verpackungsvolumen:
2.061 dm³
ArtderAbdichtung:
Dreilippig
DynamischeTragzahl:
360 kN
StatischeTragzahl:
200 kN
Bohrungsdurchmesser,Lagerinnenring:
45 mm
Werkstoff,Gehäuse:
Stahl
Befestigung,Gelenkkopfschaft:
Rechtsgängiges Außengewinde
Mittenhöhe,GehäusevomEndedesSchafts:
163 mm
Gehäuselänge,gesamt:
217 mm
Außendurchmesser,Gehäusering:
104 mm
Gleitschicht,Kontaktflächen:
Stahl/PTFE-Gewebe
KurzzeichenGewinde:
M 42x3
Breite,Lagerinnenring:
32 mm
Breite,Gehäusering:
28 mm
Werkstoff,Innenring:
Wälzlagerstahl
Werkstoff,Außenring:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: SKF, SAA 45 TXE-2LS, 07316572056011
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,52*
€ 334,13*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,22*
€ 335,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,12*
€ 349,24*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,48*
€ 360,43*
€ 4,95*
ab € 328,0413*
€ 365,3813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,75*
€ 399,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,56*
€ 396,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,76*
€ 382,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,81*
€ 373,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 310,32*
€ 369,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.