| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00158208 Herst.-Nr.: ESFCE210 EAN/GTIN: 3413529530359 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 90 | Baureihe: | ESFCE200 | Bezeichnung Gehäuse: | FCE210 | Bezeichnung Lagereinsatz: | ES210 | Breite in mm: | 30,2 | eClass51: | 23051602 | eClass61: | 23051602 | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 165 | Gehäusehöhe in mm: | 25,5 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Flanschlagereinheit | Lagerluft: | C3 | Wellendurchmesser in mm: | 50 | Werkstoff: | Grauguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 35,23* | € 38,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,20* | € 41,22* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,2396* | € 41,4196* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,43* | € 49,03* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 37,79* | € 49,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|