Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXF216 SNR Flanschlagereinheit EXF, quadratisch 4-Loch GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXF216 SNR Flanschlagereinheit EXF, quadratisch 4-Loch GG
EXF216 SNR Flanschlagereinheit EXF, quadratisch 4-Loch GG
Artikel-Nr.:
     2302-A00157593
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EXF216
EAN/GTIN:
     3413529507955
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
140
Baureihe:
EXF200
Bezeichnung Gehäuse:
F216
Bezeichnung Lagereinsatz:
EX216
Breite in mm:
74,6
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Gehäusebreite in mm:
208
Gehäusehöhe in mm:
57
Innendurchmesser in mm:
80
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Flanschlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
80
Werkstoff:
Grauguss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 115,98*
€ 129,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 111,39*
€ 131,48*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 112,7278*
€ 132,1378*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 128,78*
€ 151,37*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 133,67*
€ 157,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,1378*
€ 157,244
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,5578*
€ 156,5538
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,2578*
€ 149,0568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,9178*
€ 142,7022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,7278*
€ 134,1461
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.