Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPAE204 SNR Stehlagereinheit ESPAE, kurzer Fuß, GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPAE204 SNR Stehlagereinheit ESPAE, kurzer Fuß, GG
ESPAE204 SNR Stehlagereinheit ESPAE, kurzer Fuß, GG
Artikel-Nr.:
     2302-A00152582
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESPAE204
EAN/GTIN:
     3413529507252
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
47
Baureihe:
ESPAE200
Bezeichnung Gehäuse:
PAE204
Bezeichnung Lagereinsatz:
ES204
Breite in mm:
21,4
eClass51:
23051601
eClass61:
23051601
eClass71:
23051601
Gehäusebreite in mm:
32
Gehäusehöhe in mm:
64
Gehäuselänge in mm:
65
Innendurchmesser in mm:
20
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Stehlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
20
Werkstoff:
Grauguss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 16,38*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 12,81*
€ 17,95*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 12,9293*
€ 18,0293*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,46*
€ 21,06*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 15,68*
€ 21,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,0293*
€ 21,4549
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,5893*
€ 20,9313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,9793*
€ 20,2054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,5193*
€ 18,468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,6293*
€ 17,4089
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,9293*
€ 15,3859
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.