| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00151794 Herst.-Nr.: ESPFT206 EAN/GTIN: 3413529577255 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuseeinheit, Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 62 | Baureihe: | ESPFT200 | Bezeichnung Gehäuse: | PFT206 | Bezeichnung Lagereinsatz: | ES206 | Breite in mm: | 23,8 | eClass51: | 23051602 | eClass61: | 23051602 | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 112,7 | Gehäusehöhe in mm: | 10,5 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Flanschlagereinheit | Lagerluft: | C3 | Wellendurchmesser in mm: | 30 | Werkstoff: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 11,89* | € 13,60* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,43* | € 15,96* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,5158* | € 16,0358* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 13,18* | € 18,44* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,76* | € 19,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|