| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00150410 Herst.-Nr.: UCFL208 EAN/GTIN: 3413529508570 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 80,00 | Baureihe: | UCFL200 | Bezeichnung Gehäuse: | FL208 | Bezeichnung Lagereinsatz: | UC208 | Breite in mm: | 49,20 | eClass51: | 23051602 | eClass61: | 23051602 | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 100 | Gehäusehöhe in mm: | 51,2 | Gehäuselänge in mm: | 175 | Innendurchmesser in mm: | 40 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Flanschlagereinheit | Lagerluft: | C3 | Wellendurchmesser in mm: | 40 | Werkstoff: | Grauguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,28* | € 26,81* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,3405* | € 26,9305* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 21,14* | € 27,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 25,18* | € 32,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 26,84* | € 34,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|