Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCF205 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCF205 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch
UCF205 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch
Artikel-Nr.:
     2302-A00150350
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCF205
EAN/GTIN:
     3413529507665
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
52
Baureihe:
UCF200
Bezeichnung Gehäuse:
F205
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC205
Breite in mm:
34
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Gehäusebreite in mm:
95
Gehäusehöhe in mm:
27
Gehäuselänge in mm:
95
Innendurchmesser in mm:
25
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Flanschlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
25
Werkstoff:
Grauguss
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 12,11*
€ 16,88*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 12,21*
€ 16,93*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 12,4795*
€ 17,3195*
1 Tag
90
1
€ 7,90*
ab € 12,81*
€ 17,77*
1 Tag
4
1
€ 3,95*
ab € 14,34*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,3195*
€ 20,6102
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,6295*
€ 19,7891
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,5795*
€ 18,5396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,2195*
€ 16,9212
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,5795*
€ 16,1596
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,4795*
€ 14,8506
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.