Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXF207 SNR Flanschlagereinheit EXF, quadratisch 4-Loch GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXF207 SNR Flanschlagereinheit EXF, quadratisch 4-Loch GG
EXF207 SNR Flanschlagereinheit EXF, quadratisch 4-Loch GG
Artikel-Nr.:
     2302-A00150210
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EXF207
EAN/GTIN:
     3413529507863
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
72
Baureihe:
EXF200
Bezeichnung Gehäuse:
F207
Bezeichnung Lagereinsatz:
EX207
Breite in mm:
37,6
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Gehäusebreite in mm:
117
Gehäusehöhe in mm:
34
Innendurchmesser in mm:
35
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Flanschlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
35
Werkstoff:
Grauguss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 24,87*
€ 27,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,96*
€ 32,34*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 24,045*
€ 32,495*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 27,58*
€ 37,32*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,93*
€ 40,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,495*
€ 38,669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,075*
€ 38,169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,355*
€ 34,932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,045*
€ 33,374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,045*
€ 32,184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,045*
€ 28,614
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.