| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00133167 Herst.-Nr.: SNC513-611 EAN/GTIN: 3413520648367 |
| |
|
| | |
| geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 120 | Baureihe: | SNC500-600 | eClass51: | 23051701 | eClass61: | 23051701 | eClass71: | 23051701 | Gehäusebreite in mm: | 110 | Gehäusehöhe in mm: | 148 | Gehäuselänge in mm: | 275 | Kurzbezeichnung: | Stehlagergehäuse | Wellendurchmesser in mm: | 60 | Werkstoff: | Grauguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 56,90* | € 61,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,13* | € 62,67* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 51,4315* | € 62,9815* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,09* | € 70,33* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 59,06* | € 71,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|