| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00133165 Herst.-Nr.: SNC212-310 EAN/GTIN: 3413520647889 |
| |
|
| | |
| geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 110 | Baureihe: | SNC200-300 | eClass51: | 23051701 | eClass61: | 23051701 | eClass71: | 23051701 | Gehäusebreite in mm: | 105 | Gehäusehöhe in mm: | 133 | Gehäuselänge in mm: | 255 | Kurzbezeichnung: | Stehlagergehäuse | Wellendurchmesser in mm: | 60 | Werkstoff: | Grauguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 44,15* | € 47,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,65* | € 50,19* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,8325* | € 50,4225* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 45,83* | € 57,20* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 53,58* | € 66,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|