| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00122736 Herst.-Nr.: UC218G2 EAN/GTIN: 3413529502752 |
| |
|
| | |
| Spannlager, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 160 | Baureihe: | UC200 | Breite in mm: | 96 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 90 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,90* | € 104,89* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 93,9914* | € 105,2714* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 103,07* | € 113,93* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,08* | € 116,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 106,40* | € 116,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|