Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR-Spannlager UC218 G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10148537
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC218 G2
EAN/GTIN:
     3413529502752
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR-Spannlager UC218 G2
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,26 kg
Innen:
90 mm
Außen:
160 mm
Breite:
96 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, snr spindellager, spindellager, 10148537, UC218G2, SNRUC218, UC218SNR
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,75*
€ 104,33*
€ 4,95*
ab € 93,4714*
€ 104,7014*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 103,68*
€ 113,90*
Lager 214
23
Frei Haus
ab € 99,74*
€ 116,39*
5 Tage
23
€ 5,50*
ab € 106,12*
€ 116,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.