| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00120748 Herst.-Nr.: NKX10-Z-TV-XL EAN/GTIN: 4012802732436 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 19 | Baureihe: | NKX.. | Breite in mm: | 23 | Dichtung: | Z | eClass71: | 23051202 | Innendurchmesser in mm: | 10 | Kurzbezeichnung: | Nadel-Axialkugellager NKZ.., einseitig wirkend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linearlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, Nadel-Axial-Rillenkugellager, Nadel-Axialkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Nadel-Axialzylinderrollenlager, Nadellager kombiniert, Nadellager massiv, ina nadel-axialkugellager, nadel axial rillenkugellager, linearkugellager 10mm |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 19,99* | € 26,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,97* | € 26,30* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 23,86* | € 30,94* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,2236* | € 31,5936* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,39* | € 31,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 24,2236* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|