| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NKX10-Z-TV-XL Herst.-Nr.: 0506371260000 EAN/GTIN: 4012802732436 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialkugellager NKX10-Z-TV-XL Nadel-Axialkugellager NKX. . -Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, fuer Fettschmierung, Innendurchmesser 10 mm Aussendurchmesser 19 mm Breite 23 mm, NKX10-Z-TV-XL, 0506371260000, INA, Nadel-Axialkugellager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kombinierte Nadellager | Baureihe: | NKX | Innendurchmesser d: | 10.000 mm | Aussendurchmesser D: | 19.000 mm | Breite B: | 23.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Führungslager, Linearlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, Nadel-Axial-Rillenkugellager, Nadel-Axialkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Nadel-Axialzylinderrollenlager, Nadellager kombiniert, Nadellager massiv, ina nadel-axialkugellager, nadel axial rillenkugellager, linearkugellager 10mm |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 19,98* | € 25,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,02* | € 25,95* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 23,73* | € 30,63* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 24,3936* | € 31,2536* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,34* | € 31,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|