Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCF324 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCF324 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch
UCF324 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch
Artikel-Nr.:
     2302-A00118362
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCF324
EAN/GTIN:
     3413529541935
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
260
Baureihe:
UCF300
Bezeichnung Gehäuse:
F324
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC324
Breite in mm:
126
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Gehäusebreite in mm:
370
Gehäusehöhe in mm:
110
Gehäuselänge in mm:
370
Innendurchmesser in mm:
120
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Flanschlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
120
Werkstoff:
Grauguss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 540,83*
€ 584,03*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 542,9262*
€ 586,9062*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 629,55*
€ 673,01*
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 676,20*
€ 721,57*
5 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 666,67*
€ 722,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,9062*
€ 698,4184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,0062*
€ 694,9674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,3362*
€ 679,8901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,9862*
€ 662,8136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,9262*
€ 646,0822
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.