| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00117509 Herst.-Nr.: 3307-BD-XL-2Z-TVH-C3 EAN/GTIN: 4012802478204 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 80 | Baureihe: | 33.. | Breite in mm: | 34,9 | Dichtung: | 2Z | eClass51: | 23050803 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager, zweireihig, abgedichtet | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,22* | € 50,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 41,02* | € 51,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,90* | € 51,19* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,09* | € 52,60* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,468* | € 57,498* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|