Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3307 -BD-XL-2Z-TVH-C3 35x80x35, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3307 -BD-XL-2Z-TVH-C3 35x80x35, Schrägkugellager
FAG 3307 -BD-XL-2Z-TVH-C3 35x80x35, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10144661
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3307 -BD-XL-2Z-TVH-C3
EAN/GTIN:
     04012802478204
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
3307 -BD-XL-2Z-TVH-C3
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,702 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
34,900 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 3307 -BD-XL-2Z-TVH-C3, FAG Schrägkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 49,07*
€ 57,45*
6 Tage
22
€ 10,00*
ab € 49,83*
€ 58,34*
2 Tage
23
€ 7,90*
ab € 51,09*
€ 59,82*
€ 3,19*
ab € 54,09*
€ 63,36*
Lager 2867
22
€ 4,90*
ab € 55,67*
€ 65,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.