Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2053307-BD-XL-2Z-TVH-C3 FAG Schrägkugellager 3307-BD-XL-2Z-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018EB80_a.png
0018EB80_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2053307-BD-XL-2Z-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0636548060030
EAN/GTIN:
     4012802478204
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 34,9mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 55000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 36500N Grenzdrehzahl [n G]: 68001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 81001/min Baureihe: 33..-BD-XL-2Z-TVH Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
80mm
Baureihe:
33..-BD-XL-2Z-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
81001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
34,9mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
55000N
Grenzdrehzahl [n G]:
68001/min
Klasse:
Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
36500N
Weitere Suchbegriffe: 0636548060030, 3307-BD-XL-2Z-TVH-C3, 2053307-BD-XL-2Z-TVH-C3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,84*
€ 54,00*
1 Tag
47
€ 4,90*
ab € 43,28*
€ 54,80*
€ 4,95*
ab € 46,388*
€ 57,798*
5 Tage
47
€ 10,00*
ab € 46,79*
€ 58,04*
1 Tag
47
€ 7,90*
ab € 47,86*
€ 59,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.