|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00116347 Herst.-Nr.: LBBR 8 EAN/GTIN: 7333314052025 |
| |
|
|  |  |
 | Linearkugellager der Kompaktbaureihe LBBR, geschlossene Ausführung, mit Deckscheiben. Kompaktes Linearkugellager (ISO-Serie 1) für Durchmesser von 3 bis 50 mm, einfache Pressmontage in den Lagereinheiten von Ewellix, optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | geschlossen | Aussendurchmesser in mm: | 15 | Baureihe: | LBBR.. | Breite in mm: | 24 | Dichtung: | ohne | eClass51: | 23300301 | eClass61: | 23300301 | eClass71: | 23300301 | Innendurchmesser in mm: | 8 | Kurzbezeichnung: | Linearkugellager | UNSPSC131: | 31171506 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 6,45* | € 9,36* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 6,83* | € 9,85* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 6,96* | € 10,01* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 2 |  | € 4,90* | ab € 8,44* | € 12,12* |  |  |  | Lager 2302 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 14,3075* | € 20,1175* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2302 |  | Versand: Lager 2302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|