Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX Linear-Kugellager LBBR8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-LBBR8 EWX
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LBBR8
EAN/GTIN:
     7333314052025
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX Linear-Kugellager LBBR8
Weitere Informationen:
Bohrung:
8,00 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
0,01 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: führungslager, 10134605;LBBR8;EWXLBBR8;LBBR8EWX;Linear-Kugellager;Linear ball bearings
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
7
1
€ 7,90*
ab € 6,45*
€ 9,36*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,83*
€ 9,85*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 6,96*
€ 10,01*
2 Tage
20
2
€ 4,90*
ab € 8,44*
€ 12,12*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 8,57*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KH08
€ 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.