Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCP209CO SNR Stehlagereinheit UCP..CO, offener Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00110066
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCP209CO
EAN/GTIN:
     3413529552856
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Stehgehaeuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
85
Baureihe:
UCP200
Bezeichnung Gehäuse:
P209N
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC209
Breite in mm:
49,2
eClass51:
23051601
eClass61:
23051601
eClass71:
23051601
Gehäusebreite in mm:
54
Gehäusehöhe in mm:
108
Gehäuselänge in mm:
190
Innendurchmesser in mm:
45
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Stehlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
45
Werkstoff:
Grauguss
Zubehör Deckel:
SCO209-45
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,15*
€ 48,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,43*
€ 52,59*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 40,6729*
€ 52,8229*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 46,69*
€ 60,35*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 48,57*
€ 62,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,8229*
€ 62,8593
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,4129*
€ 62,3714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,5629*
€ 57,7899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,9029*
€ 55,8145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,6229*
€ 53,1013
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,6729*
€ 48,4008
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.