| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00090066 Herst.-Nr.: 3201-BB-2RSR-TVH EAN/GTIN: 4026677952189 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 32..-B-2RSR-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 32 | Baureihe: | 32.. | Breite in mm: | 15,9 | Dichtung: | 2RSR | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 12 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Schrägkugellager, zweireihig, abgedichtet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,53* | € 23,08* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,69* | € 23,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,80* | € 23,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,72* | € 24,55* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,074* | € 26,224* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,074* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|