| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00087772 Herst.-Nr.: SNL 522-619 V EAN/GTIN: 7316571166230 |
| |
|
| | |
| Geteiltes SNL-Stehlagergehäuse, Baureihe SNL5..V, Graugussgehäuse, für Lager auf Spannhülse, mit zwei Schraubenlöchern und einer Fettaustrittsöffnung im Gehäuseunterteil. Weitere Informationen: | | Baureihe: | SNL5.. | eClass51: | 23051701 | eClass61: | 23051701 | eClass71: | 23051701 | Gehäusebreite in mm: | 175 | Gehäusehöhe in mm: | 245 | Gehäuselänge in mm: | 410 | Kurzbezeichnung: | Stehlagergehäuse | Werkstoff: | Grauguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,36* | € 244,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,72* | € 245,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 239,78* | € 272,70* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,47* | € 276,19* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 269,044* | € 300,374* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|