| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00033085 Herst.-Nr.: TSN 508 C EAN/GTIN: 7316570540482 |
| |
|
| | |
| Filzdichtung TSN..C, für SNL Stehlagergehäuse. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 57 | Baureihe: | TSN..C | Breite in mm: | 8 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Kurzbezeichnung: | Filzdichtung TSN..C | Werkstoff: | Filz/Aluminium/Acrylnitril-Budadien-Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,65* | € 14,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,58* | € 14,57* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 13,34* | € 18,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,97* | € 18,85* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,3899* | € 22,1199* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|