| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00030448 Herst.-Nr.: QJ 334 N2MA EAN/GTIN: 7316577296160 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager, Baureihe QJ3..-N2, mit zwei um 180° versetzte Haltenuten im Außenring, Massivkäfig aus Messing. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 360 | Baureihe: | QJ3.. | Breite in mm: | 72 | eClass51: | 23050805 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 170 | Käfig: | MA | Kurzbezeichnung: | Vierpunktlager, Haltenuten | Lagerluft: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.649,25* | € 1.719,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.653,59* | € 1.727,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.960,92* | € 2.042,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.258,49* | € 2.341,76* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.433,4595* | € 2.520,8995* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|