Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF QJ334 N2MA 170x360x72, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF QJ334 N2MA 170x360x72, Vierpunktlager
SKF QJ334 N2MA 170x360x72, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10070199
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ334 N2MA
EAN/GTIN:
     07316577296160
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
QJ334 N2MA
Hersteller: SKF
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
37,800 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
360,000 mm
Breite:
72,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Vierpunktlager QJ334 N2MA, SKF Vierpunktlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.649,25*
€ 1.719,32*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.653,59*
€ 1.727,78*
Frei Haus
ab € 1.960,92*
€ 2.042,46*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 2.258,49*
€ 2.341,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.414,03*
€ 2.501,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.341,76*
€ 2.786,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.318,55*
€ 2.759,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.278,58*
€ 2.711,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.258,49*
€ 2.687,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.