| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00030365 Herst.-Nr.: QJ 207 N2MA/C2L EAN/GTIN: 7316576631924 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager, Baureihe QJ2..-N2, mit zwei um 180° versetzte Haltenuten im Außenring, Massivkäfig aus Messing. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 72 | Baureihe: | QJ2.. | Breite in mm: | 17 | eClass51: | 23050805 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Käfig: | MA | Kurzbezeichnung: | Vierpunktlager, Haltenuten | Lagerluft: | C2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,36* | € 85,76* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 75,78* | € 87,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 75,64* | € 87,62* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 77,97* | € 90,92* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 84,9876* | € 97,8476* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|