| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100QJ 207 N2MA/C2L Herst.-Nr.: QJ 207 N2MA/C2L EAN/GTIN: 7316572240960 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 207 N2MA/C2L Innendurchmesser 35,000 Aussendurchmesser 72,000 Breite 17,000, QJ 207 N2MA/C2L, QJ 207 N2MA/C2L, SKF, Vierpunktlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Vierpunktlager | Innendurchmesser d: | 35.000 mm | Aussendurchmesser D: | 72.000 mm | Breite B: | 17.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 75,46* | € 87,14* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 75,86* | € 87,57* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 75,91* | € 87,57* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 74,80* | € 88,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 77,86* | € 89,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|