Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUP 2215 ECP SKF Zylinderrollenlager NUP, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NUP 2215 ECP SKF Zylinderrollenlager NUP, einreihig
NUP 2215 ECP SKF Zylinderrollenlager NUP, einreihig
NUP 2215 ECP SKF Zylinderrollenlager NUP, einreihig
NUP 2215 ECP SKF Zylinderrollenlager NUP, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00030155
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP 2215 ECP
EAN/GTIN:
     7316577023148
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager außen-ø 130
Zylinderrollenlager, Baureihe NUP22..ECP, einreihig, mit zwei festen Borden am Außenring, einen festen Bord und eine lose Bordscheibe am Innenring, Fensterkäfig aus Polyamid 66.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
130
Baureihe:
NUP22..
Breite in mm:
31
eClass51:
23050901
eClass61:
23050901
eClass71:
23050901
Innendurchmesser in mm:
75
Käfig:
ECP
Kurzbezeichnung:
Zylinderrollenlager
Lagerluft:
CN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 98,81*
€ 109,27*
1 Tag
86
€ 4,90*
ab € 98,72*
€ 109,69*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 103,32*
€ 113,45*
6 Tage
86
€ 10,00*
ab € 109,71*
€ 120,66*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 136,5956*
€ 148,6556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,6556*
€ 176,9002
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,1856*
€ 176,3409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,7456*
€ 173,4373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,5956*
€ 170,8788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,5956*
€ 162,5488
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.