Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NUP2215 ECP 75x130x31, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NUP2215 ECP 75x130x31, Zylinderrollenlager
SKF NUP2215 ECP 75x130x31, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10040437
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP2215 ECP
EAN/GTIN:
     07316577023148
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager außen-ø 130
NUP2215 ECP
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,623 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
31,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NUP2215 ECP, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 98,83*
€ 109,26*
Lager 2867
86
€ 4,90*
ab € 99,35*
€ 109,75*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 102,52*
€ 113,76*
7 Tage
86
€ 10,00*
ab € 109,54*
€ 120,99*
6 Tage
21
€ 4,90*
ab € 113,19*
€ 124,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.