| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00026403 Herst.-Nr.: FY 30 FM EAN/GTIN: 7316577661296 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuseeinheiten, Baureihe FY..FM, quadratisch, Vierloch-Flanschlagergehäuse, Spannlager aus Wälzlagerstahl mit Exzenterringbefestigung, Graugussgehäuse. Weitere Informationen: | | Baureihe: | FY..FM | Bezeichnung Gehäuse: | FY 506 M | Bezeichnung Lagereinsatz: | YET 206 | eClass51: | 23051602 | eClass61: | 23051602 | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 108 | Gehäusehöhe in mm: | 46,7 | Gehäuselänge in mm: | 108 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Kurzbezeichnung: | Flanschlagereinheit | Wellendurchmesser in mm: | 30 | Werkstoff: | Grauguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,60* | € 28,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 22,88* | € 30,03* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 24,83* | € 32,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,85* | € 33,19* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,1676* | € 34,7076* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|