| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00022582 Herst.-Nr.: 29336 E EAN/GTIN: 7316576608988 |
| |
|
| | |
| Axial-Pendelrollenlager, Baureihe 293.., Fensterkäfig aus Stahlblech. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 300 | Baureihe: | 293.. | Breite in mm: | 73 | eClass51: | 23051103 | eClass61: | 23051103 | eClass71: | 23051103 | Innendurchmesser in mm: | 180 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Pendelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.135,38* | € 1.214,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.134,33* | € 1.214,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.230,14* | € 1.308,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.277,16* | € 1.367,74* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.436,1636* | € 1.526,9736* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|