Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 29336 E 180x300x73, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 29336 E 180x300x73, Axial-Pendelrollenlager
SKF 29336 E 180x300x73, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10067209
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29336 E
EAN/GTIN:
     07316576608988
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
29336 E
Hersteller: SKF
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,500 kg
Innenmaße:
180,000 mm
Außenmaße:
300,000 mm
Breite:
73,000 mm
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, SKF Axial-Pendelrollenlager 29336 E, SKF Axial-Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.125,02*
€ 1.196,04*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.128,30*
€ 1.196,32*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.226,49*
€ 1.294,70*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 1.287,49*
€ 1.353,79*
Frei Haus
ab € 1.282,64*
€ 1.353,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,79*
€ 1.611,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,35*
€ 1.590,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,94*
€ 1.546,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.287,80*
€ 1.532,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,49*
€ 1.532,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.