| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00016196 Herst.-Nr.: NKX15-Z-XL EAN/GTIN: 4012802733174 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 24 | Baureihe: | NKX.. | Breite in mm: | 23 | Dichtung: | Z | eClass71: | 23051202 | Innendurchmesser in mm: | 15 | Kurzbezeichnung: | Nadel-Axialkugellager NKZ.., einseitig wirkend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,85* | € 25,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 19,95* | € 26,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,45* | € 26,49* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,18* | € 32,64* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,8799* | € 33,1399* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 25,8799* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|