| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00013853 Herst.-Nr.: 81224-TV EAN/GTIN: 4054362005292 |
| |
|
| | |
| Axial-Zylinderrollenlager 812..-TV, einreihig, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS, Polyamidkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 170 | Baureihe: | 812.. | Breite in mm: | 39 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 120 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Zylinderrollenlager, einreihig |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,58* | € 299,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 273,61* | € 301,16* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,87* | € 301,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 293,75* | € 324,27* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 302,4844* | € 332,4244* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|