| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00012248 Herst.-Nr.: GIR40-DO-2RS EAN/GTIN: 4012802526967 |
| |
|
| | |
| Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Fom F, abgedichtet Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 92 | Baureihe: | GIR.. | Dichtung: | 2RS | eClass51: | 23050105 | eClass61: | 23050105 | eClass71: | 23050105 | Innendurchmesser in mm: | 40 | Kurzbezeichnung: | Gelenkkopf | Länge in mm: | 188 | UNSPSC131: | 31171510 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 52,55* | € 64,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 69,14* | € 82,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 98,79* | € 114,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,55* | € 145,53* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 127,2616* | € 145,5316* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 127,2616* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|