| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00012243 Herst.-Nr.: GIR30-UK EAN/GTIN: 4012802521887 |
| |
|
| | |
| Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Innenring hartverchromt, offen, Rechtsgewinde Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 73 | Baureihe: | GIR.. | eClass71: | 23050105 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Kurzbezeichnung: | Gelenkkopf | Länge in mm: | 146,5 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,69* | € 65,35* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,74* | € 75,77* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 69,4586* | € 83,0786* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 68,93* | € 83,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 69,08* | € 83,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|