| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00010683 Herst.-Nr.: F510-B-L EAN/GTIN: 4012801480369 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuse für verschieden Lagertypen mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, durchgehende Welle Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 70 | Baureihe: | F5.. | Breite in mm: | 160 | eClass71: | 23051702 | Gehäusebreite in mm: | 180 | Gehäusehöhe in mm: | 70 | Gehäuselänge in mm: | 160 | Innendurchmesser in mm: | 177 | Kurzbezeichnung: | Flanschlagergehäuse F5..B-L, 3 Loch, dreieckig |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 86,02* | € 107,90* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,60* | € 109,76* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 89,69* | € 112,28* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 98,2846* | € 122,7946* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|