| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102F510-B-L Herst.-Nr.: 0384387040000 EAN/GTIN: 4012801480369 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehaeuse F510-B-L FAG Flanschlagergehaeuse F510-B-L, Herstellerhauptgruppe: Flanschgehaeuse, Produkttyp: F, Hoehe h1: 177,200 mm, Breite a: 70,000 mm, Tiefe g: 160,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23051702, eclass 6. 2: 23051702, eclass 7. 1: 23051702, eclass 10. 1: 23051702, eclass 11: 23051702, F510-B-L, 0384387040000, FAG, Flanschlagergehaeuse Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Flanschgehaeuse | Produkttyp: | F | Hoehe h1: | 177.200 mm | Breite a: | 70.000 mm | Tiefe g: | 160.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 85,70* | € 107,62* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,63* | € 109,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 89,71* | € 112,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 98,5546* | € 122,7046* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|