| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00010638 Herst.-Nr.: DKV270 EAN/GTIN: 4012801000352 |
| |
|
| | |
| Gehäusedeckel DKV für SNV-Stehlagergehäuse, Werkstoff: Kunststoff, Temperatur bis +120°C Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 201,5 | Baureihe: | DKV.. | Breite in mm: | 6,1 | eClass71: | 23059290 | Kurzbezeichnung: | Enddeckel DKV | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 16,49* | € 23,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,86* | € 23,35* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,0996* | € 26,2296* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 25,45* | € 34,11* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 30,57* | € 40,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|