| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102DKV270 Herst.-Nr.: 0380008570000 EAN/GTIN: 4012801000352 |
| |
|
| | |
| Deckel DKV270 FAG Deckel DKV270, Herstellerhauptgruppe: Enddeckel, Produkttyp: DKV, Hoehe h1: 0,001 mm, Breite a: 201,500 mm, Tiefe g: 6,100 mm, eclass 5. 1. 2: 23059290, eclass 6. 2: 23059290, eclass 7. 1: 23059290, eclass 10. 1: 23059290, eclass 11: 23059090, DKV270, 0380008570000, FAG, Deckel Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Enddeckel | Produkttyp: | DKV | Hoehe h1: | 0.001 mm | Breite a: | 201.500 mm | Tiefe g: | 6.100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 16,52* | € 22,67* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 19,0496* | € 25,9296* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 25,33* | € 33,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 29,03* | € 38,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 30,30* | € 40,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|